日立 h41saのおすすめ人気ランキング

2026/01/21更新
38件の「日立 h41sa」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンマードリル用オイル」、「H41SA2」、「カーボンブラシ h41sa2」などの商品も取り扱っております。
ハンマ HiKOKI(旧:日立工機)ランキング1位
HiKOKI(旧:日立工機)ハンマ
さらなる耐久性向上へ モーター部、打撃機構部の見直しにより、さらなる耐久性・信頼性の向上を実現しました。 徹底した部品の軽量化により製品質量4.5kg(サイドハンドル除く)を実現し、取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。 打撃諸元の最適化により打撃反力を低減しつつ、クラストップのハツリ性能を維持しました。
電圧(V)100コード長さ(m)5(2心キャブタイヤケーブル)消費電力(W)1050シャンク形状六角シャンク(対辺17mm)全負荷打撃数(min-1)3000質量(kg)4.5(サイドハンドル除く)打撃エネルギーJoule(ジュール)10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×214×103(コード部を除く)使用電源単相交流 50/60Hz共用振動3軸合成値(m/s2)9.2
1台
38,980税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


電動ハンマ マキタランキング3位
ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様二重絶縁、グリスパック付属品ブルポイント17-280、プラスチックケーストラスコ品番422-7697全長(mm)390質量(kg)4.5打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号304振動3軸合成値(m/s2)15.5
1台
41,980税込46,178
当日出荷


部品 ハンマ H41SA3 H41SA3 HiKOKI(旧:日立工機)ランキング5位
1個
199税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


強力パワーで軽快破砕!
仕様二重絶縁。グリスパック付属品ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース全長(mm)410質量(kg)5.3打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号CB-105振動3軸合成値(m/s2)15
1台
45,980税込50,578
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)コンクリートハンマ ACH462
樹脂製ツールスリーブで操作性向上 持ちやすいソフトグリップ採用 六角対辺17mmシャンク キャリングケース付
打撃数(min-1[回/分])3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)456×106×235保証期間1年打撃数(min-1)3000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050質量(kg)5.3コード長さ(m)5寸法(長さ×幅×高さ)(mm)456×106×235シャンク形状17mm六角シャンク打撃エネルギーJoule(ジュール)8.8
1台
28,980税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



作業効率向上、軽くて狙いやすい:クラス最軽量、ハイパワーで思い通りの作業:クラストップのハツリ性能 操作性向上、保持しやすい:樹脂製シリンダケースカバー装着、疲れにくい:防振ハンドル搭載 打撃数が調整できる:プッシュボタン式定速度・変速制御、しっかり狙える:ソフトスタート ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー:製品寿命の大幅向上/カーボンブラシ交換不要
付属品ブルポイント(六角シャンク、全長280mm)・サイドハンドル・プラスチックケース質量(kg)4.6(サイドハンドルを含む)モーターブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×211×95(コード部を除く)使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100その他の機能連続空打ち防止装置(H41SEのみ)、ワンプッシュ式ビット装着(H41MEのみ)、先端工具取付角度調整機構(H41MEのみ)振動3軸合成値(m/s2)9.7
1台
59,980税込65,978
当日出荷


先端工具の交換がカンタンな六角軸シャンクの破つりハンマースタンダードモデルです。 高い耐久性:粉じんから保護し、過酷な作業に耐えられる設計です。 6.8Jの強力な打撃力。 押し付ける力が少なく、振動を抑制し、打撃力をアップします。
用途コンクリートの破つり作業。シャンク形状17mm六角シャンク打撃数(min-1[回/分])2750電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1025コード長さ(m)4セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本材質ポリアミド樹脂打撃力(J)11(従来測定方法)、6.8(EPTAプロシージャー01/2013)振動3軸合成値(m/s2)破つり 15質量(kg)5.5トラスコ品番768-1275寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×240×100カーボンブラシ呼び番号1619P10158
1台
39,980税込43,978
4日以内出荷

軽い取り回しで軽快破砕!。電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分])1100~2650シャンク形状SDSマックスシャンク電源(V)単相100電流(A)13消費電力(W)1100コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号350振動3軸合成値(m/s2)8.0打撃エネルギーJoule(ジュール)8.1(EPTA基準)/2.0~11.6(旧基準値)全長(mm)466幅(mm)116高さ(mm)230仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造付属品ブルポイント280(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス、プラスチックケース質量(kg)5.3
1台
46,980税込51,678
当日出荷

仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】。UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】。VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】。C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y。、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
1セット(2個)
419税込461
当日出荷

1個
109税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)




電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分])730~1450シャンク形状30mm六角シャンク電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号175振動3軸合成値(m/s2)8.5打撃エネルギーJoule(ジュール)21(EPTA基準)/33.8(旧基準値)全長(mm)715仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造付属品ブルポイント30-410質量(kg)17
1台
97,980税込107,778
5日以内出荷